Opsamlingsenhed til spildolie Til hurtigt og rent olieskift
Spildolieopsamler R90
SPILDOLIEOPSAMLER 90/13 LTR

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Højdejusterbar og drejelig opsamlingsbakke
- Med holder til dræning af oliefilter
- Med afløbsventil for nem overvågning af aftappet olie
Eksternt visningsrør
Til overvågning af mængden af brugt olie
Tømmes via trykplade (0,5 bar)
Med aftagelig bakke til smådele
Beholdervolumen: 90 liter
Dimensioner på opsamlingsbakken: Ø 580 x 300 mm
Med 2 faste og 2 drejelige gummihjul
Beholderkapacitet | 90 l |
Min./maks. højde | 1400-1900 mm |
Bakkediameter | 580 mm |
Maks. højde | 1900 mm |
Bakkehøjde | 300 mm |
Bakkekapacitet | 13 l |
Antal styreruller | 2 STK |
Antal faste hjul | 2 STK |
Datablad (0)